曜日別特売
モノタロウ

コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応

コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 - モノタロウコンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 - モノタロウコンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 - モノタロウコンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 - モノタロウ
(175件のレビュー)

2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。
ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。
ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。

用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。白色研磨力(ペーパー相当番手)P2000最適なポリッシャーの回転数1500rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量210g最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)3~5内容量1本(900mL)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.6MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使用方法により、磨き傷がつく可能性があります。使用方法に不安がある場合、専門の整備業者に依頼をすることをお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60999416No2000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:175
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60999416
2025-12-04
用途: 鏡面磨きに
Spunky-Lineサービス業

バフレックスの後に使用すると鏡面磨きに丁度良いです。さらに細かいコンパウンドを施工すると更に良いです。でも十分な輝きを出せますのでコスパも良いし満足です。

2025-08-09
用途: 磨き
有限会社 gargoyle自動車・二輪車・自転車関連業

コンパウンド自体はとても良いのですが入れ物がダメ。3Mの様に先に小さい穴の蓋を付けてほしい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-03-20
用途: 自動車の研磨
株式会社スノッブガレージ

このまま使うと重くて大変なので小瓶に移し替えて使っているが粘度がありすぎて移し替えが大変。コンパウンドとしては満足。

2が参考にしています
対象商品 : 60999416
2024-08-10
用途: ペイント後の最終仕上げに使用しております。
BEARS自動車・二輪車・自転車関連業

とても気にいってます。なめらかでこびりつく感も無いのでスムーズに使っております。

対象商品 : 60999416
2024-04-14
用途: 車輌仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

中古車の仕上げに使用していますが問題なく使用出来ています。容器からチンチングポットに移し替えて使用していますが、そのまま使用出来たら★5個です。

1が参考にしています
対象商品 : 60999416
2023-11-27
用途: 幌のクリア磨き

ロードスターやポルシェやジープの幌のクリアが見えなくなってきたときに使ってます。
ポリッシャー使用、視界良好、夜間のバック時などよく見えるようになります。
手でも良いと思いますが疲れるので。

1が参考にしています
対象商品 : 60999416
2023-12-08
用途: 自動車整備で
有限会社大物自動車工業

車検で光量不足で落検したクルマのヘッドライトレンズを研磨するのに利用しています。
少しの曇りや変色程度なら、下処理無しでもこのコンパウンドで磨けばなんとか車検に通る程度の光量に復帰することが多いです。
エルボラインも多少見やすくなります。
あまりにも曇り程度の悪いものは、ダメでした。

対象商品 : 60999416
2023-08-04
用途: ウレタン塗装後の研磨

これは良い。ウレタン塗装の家具であればこれだけで十分と思われるし、ある程度の鏡面仕上げにもなる。#2000の傷は完全に消えなかったが、おそらく#2000使用時により粗い傷を完全に取り切れていなかったのだろう。粘度があり、ピカールよりも少し粘度が強いが匂いが無く快適だ。ただ、粘度があるためこの容器では出しにくい。強く振るとドバっと出て大変なことになる。浅め広口の別容器に移して使うことをお勧めする。ただし、第3種有機溶剤のため、ガラス容器等でネジ締めの蓋が良いかと。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
1が参考にしています
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする