チップ WBMTL-MV

チップ WBMTL-MV - 三菱マテリアル
形状等辺不等角六角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)2.38チップブレーカ片面逃げ角(度)5仕様旋盤用インサートポジ COAT切刃長さ(mm)3内容量1パック(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48965271WBMTL30202L-MV MP30250.2662-6556MP3025
12,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
48965296WBMTL30202R-MV MP30250.2662-6572MP3025
12,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
48965314WBMTL30204L-MV MP30250.4662-6599MP3025
12,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
48965332WBMTL30204R-MV MP30250.4662-6611MP3025
12,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
48965262WBMTL30202L-MV MC60250.2662-6548MC6025
12,900
取扱い終了
返品不可
48965287WBMTL30202R-MV MC60250.2662-6564MC6025
12,900
取扱い終了
返品不可
48965305WBMTL30204L-MV MC60250.4662-6581MC6025
12,900
取扱い終了
返品不可
48965323WBMTL30204R-MV MC60250.4662-6602MC6025
12,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする