(10件のレビュー)

ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。

用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用適合車種レクサス、カローラ、クラウン、マークX、ヴィッツ、パッソ、プリウス、ランドクルーザー、RAV4他材質アルミニウム形状14面差込角(mm[inch])9.5(3/8)外径(Φmm)90内寸(mm)64.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※締める時は、トルクレンチを併用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
473190021160J
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47319002
2025-05-09
用途: 8型ハイエースバン 1GDディーゼルエンジンのオイルエレメント交換
飲食業

ピッタリです。外爪もしっかり掛かり、力が入ります。
1GDディーゼルエンジンは
外径90mm ○
外径79mm × 
外径79mmは外爪に掛からないのでカップレンチと同じく食い込んで外れにくくなります。
ろ紙交換タイプフィルターレンチは2種類ありますので間違えないように!!

対象商品 : 47319002
2020-02-18
用途: オイルエレメント交換
自動車・二輪車・自転車関連業

クオリティーが良く、ガッチリとはまります。作業が捗ります。

対象商品 : 47319002
2017-01-13
用途: エンジンオイルのフィルター交換する時
農・林・水産業

トヨタ自動車(ダイハツも含む)系のエンジンにフィットし、安全で確実にフィルター交換をすることができました。

対象商品 : 47319002
2015-02-05
用途: オイルフィルタ-の交換
有限会社マルニオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

今までは普通のレンチで交換していましたが、専用レンチだけに楽に作業ができます。

対象商品 : 47319002
2015-01-16
用途: オイルフィルター交換

レクサス以外にもサイズがあったのでダイハツ車両のフィルター交換に使用できました。サイズ違いを揃えたいです。

対象商品 : 47319002
2021-02-24
用途: トヨタ車 オイルフィルター交換

粗悪品。
フィルターケースに正常に装着できるのですが、
脱着すると、フィルターケースにフィルターレンチが固着します
特に装着時は狭い場所が多く、
マイナスドライバー等でこじってフィルターレンチを外すのに
時間がかかります。何度使用しても状況は変わりません。
結局、KTC製の工具に買い換えました。(KTC製は固着しません)
一流メーカー品の購入をオススメします。

対象商品 : 47319002
2014-11-09
用途: オイルフィルター交換

普通に使用出来ます。ただ材質がアルミなので耐久性は未知数です。

対象商品 : 47319002
2014-02-06
用途: ビッツのオイル交換

しっかり作られた商品で、問題なく使用できました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする