洗浄水量(L)【便器部】大:4.8、小:3.6、eco小:3.4、男子小:3.4
【洗浄装置】おしり洗浄:約0.29~0.6L/分、やわらか洗浄:約0.29~0.55L/分、ビデ洗浄:約0.27~0.55L/分(水圧0.20MPaのとき)
仕様給水方式:内蔵タンク貯水式、排水弁操作:モーターによる電動操作、節電方式:ワンタッチスイッチ式、学習制御式質量(kg)39.4(機能部8.2、便器部31.2)タイプ床給水、床排水、リモデル対応、寒冷地用使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)【脱臭機能】標準脱臭:約3.6、パワー脱臭:約5.8電源(リモコン)単3形アルカリ乾電池2個タンク容量(L)【洗浄装置】0.78方式(脱臭)O2脱臭定格消費電力(W)448センサー(着座)マイクロスイッチ(荷重式)安全装置【凍結予防】温度ヒューズ、【洗浄装置】温度ヒューズ、温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)、空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】温度ヒューズ、【暖房便座】温度ヒューズ風量(m3/min)【温風乾燥装置】-、【脱臭方式】標準モード:約0.09m3/分、パワーモード:約0.16m3電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付、アース線付)、【凍結予防】1.1(コンセント付き)温度調節範囲(℃)【洗浄装置】切、約35~40、【温風乾燥装置】約40~59、【暖房便座】切、約28~35(おまかせ節電時:約26)ヒーター容量(W)【凍結予防】35、【洗浄装置】250(貯湯式)、【温風乾燥装置】350、【暖房便座】50リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×20×121定格電源AV100V、50/60Hz給水圧力最低必要水圧(流動時)0.05MPa、最高水圧(静止時)0.75MPa給水温度(℃)0~35排水芯(mm)258~540洗浄方式【便器部】トルネード洗浄、【洗浄装置】ムーブ洗浄機能付、前後洗浄位置調節機能付内容量1台