画像準備中

ウォシュレット一体形便器GG3(ヒーター付便器・水抜併用方式床排水リモデルタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58971437 品番CES9432HM#NW1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥309,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
洗浄水量(L)
【便器部】大:4.8、小:3.6、eco小:3.4、男子小:3.4
【洗浄装置】おしり洗浄:約0.29〜0.6L/分、やわらか洗浄:約0.29〜0.55L/分、ビデ洗浄:約0.27〜0.55L/分(水圧0.20MPaのとき)
仕様給水方式:内蔵タンク貯水式、排水弁操作:モーターによる電動操作、節電方式:ワンタッチスイッチ式、学習制御式 質量(kg)39.4(機能部8.2、便器部31.2) ホワイト タイプ床給水、床排水、リモデル対応、寒冷地用 使用温度範囲(℃)0〜40 消費電力(W)【脱臭機能】標準脱臭:約3.6、パワー脱臭:約5.8 電源(リモコン)単3形アルカリ乾電池2個 タンク容量(L)【洗浄装置】0.78 方式(脱臭)O2脱臭 定格消費電力(W)448 センサー(着座)マイクロスイッチ(荷重式) 安全装置【凍結予防】温度ヒューズ、【洗浄装置】温度ヒューズ、温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)、空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】温度ヒューズ、【暖房便座】温度ヒューズ 風量(m3/min)【温風乾燥装置】-、【脱臭方式】標準モード:約0.09m3/分、パワーモード:約0.16m3 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付、アース線付)、【凍結予防】1.1(コンセント付き) 温度調節範囲(℃)【洗浄装置】切、約35〜40、【温風乾燥装置】約40〜59、【暖房便座】切、約28〜35(おまかせ節電時:約26) ヒーター容量(W)【凍結予防】35、【洗浄装置】250(貯湯式)、【温風乾燥装置】350、【暖房便座】50 リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×20×121 定格電源AV100V、50/60Hz 給水圧力最低必要水圧(流動時)0.05MPa、最高水圧(静止時)0.75MPa 給水温度(℃)0〜35 排水芯(mm)258〜540 洗浄方式【便器部】トルネード洗浄、【洗浄装置】ムーブ洗浄機能付、前後洗浄位置調節機能付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする