TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの トイレ用品
TOTOの 便器・タンク
ウォシュレット一体形便器GG3(ヒーター付便器・水抜併用方式床排水リモデルタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58971421
品番
CES9432HM#NG2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥309,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄水量(L)
【便器部】大:4.8、小:3.6、eco小:3.4、男子小:3.4
【洗浄装置】おしり洗浄:約0.29〜0.6L/分、やわらか洗浄:約0.29〜0.55L/分、ビデ洗浄:約0.27〜0.55L/分(水圧0.20MPaのとき)
仕様
給水方式:内蔵タンク貯水式、排水弁操作:モーターによる電動操作、節電方式:ワンタッチスイッチ式、学習制御式
質量(kg)
39.4(機能部8.2、便器部31.2)
色
ホワイトグレー
タイプ
床給水、床排水、リモデル対応、寒冷地用
使用温度範囲(℃)
0〜40
消費電力(W)
【脱臭機能】標準脱臭:約3.6、パワー脱臭:約5.8
電源
(リモコン)単3形アルカリ乾電池2個
タンク容量(L)
【洗浄装置】0.78
方式
(脱臭)O
2
脱臭
定格消費電力(W)
448
センサー
(着座)マイクロスイッチ(荷重式)
安全装置
【凍結予防】温度ヒューズ、【洗浄装置】温度ヒューズ、温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)、空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】温度ヒューズ、【暖房便座】温度ヒューズ
風量(m
3
/min)
【温風乾燥装置】-、【脱臭方式】標準モード:約0.09m
3
/分、パワーモード:約0.16m
3
電源コード(m)
1.0(漏電保護プラグ付、アース線付)、【凍結予防】1.1(コンセント付き)
温度調節範囲(℃)
【洗浄装置】切、約35〜40、【温風乾燥装置】約40〜59、【暖房便座】切、約28〜35(おまかせ節電時:約26)
ヒーター容量(W)
【凍結予防】35、【洗浄装置】250(貯湯式)、【温風乾燥装置】350、【暖房便座】50
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
212×20×121
定格電源
AV100V、50/60Hz
給水圧力
最低必要水圧(流動時)0.05MPa、最高水圧(静止時)0.75MPa
給水温度(℃)
0〜35
排水芯(mm)
258〜540
洗浄方式
【便器部】トルネード洗浄、【洗浄装置】ムーブ洗浄機能付、前後洗浄位置調節機能付