大見工業
コンクリート用溶着ダイヤカットソー
刃厚(mm)
2
適合材
コンクリート
ダイヤ層幅(mm)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61008805
DDC-105
105
22/20/15
¥
9,360
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61008814
DDC-125
125
22/20/16
¥
14,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください