スギヤマゲン
簡易食中毒菌検査キット(STチューブⅢツインタイプ)
液体培地なので反応が早いです。
操作性が簡便です。
保存期間18ヶ月間です。
使用方法
1.綿棒で調べたい箇所をこすってサンプル採取。2.培養器に入れて培養(最短4時間)。3.判定。
構成
培地チューブ、ミキシングチューブ、綿棒、綿球、殺菌チューブ、反応チューブ
内容量
1袋(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
培地処方
判定方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61011517
CME05
大腸菌群/大腸菌用
乳糖ブイヨン、MUG培地変法
紫色の液体培地が黄色に変色した場合は、大腸菌群・大腸菌陽性(上記陽性チューブにUVライト(紫外線照射)で青色に発光すると大腸菌の陽性判定)
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61011526
CMA05
黄色ブドウ球菌用
マンニット食塩培地変法
赤色の液体培地が黄色に変色した場合は、一次反応陽性一次反応陽性チューブに4MUPディスクを投入後、UVライト(紫外線照射)で蛍光を発した場合は、黄色ブドウ球菌の陽性判定
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61011535
CMS05
サルモネラ用
キシロース・リジン培地変法
黄色の液体培地が黒色に変色、或いは黒色沈殿物が発生した場合は,サルモネラ陽性の判定
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61011544
CMV05
腸炎ビブリオ用
キシロース・リジン培地変法
青緑色の液体培地が黄色に変色した場合は腸炎ビブリオ陽性の判定
¥
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。