カナツー
ハンドル折りたたみ式ノーパンクタイヤ台車
高性能プラスチックの採用により、業界No1の耐久性を維持しています。
荷台に4か所のスベリ止めゴムで作業の安全性を高めました。
ハンドル折りたたみ時の衝撃吸収効果があります。
車輪径(Φmm)
180
材質(車輪)
空気入りタイヤ
荷台寸法(幅)(mm)
500
ハンドル高さ(mm)
927
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
耐久性、スベリ止め
荷台寸法(奥行)(mm)
825
材質(荷台)
樹脂
ハンドルタイプ
折りたたみ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61012034
PLA-250-DX-HP-DS(AFG)
250
825×500
250
16(+ストッパー分)
¥
104,200
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
もっと見る