曜日別特売

レタートレー用ジョインター

レタートレー用ジョインター - リヒトラブレタートレー用ジョインター - リヒトラブ
(1件のレビュー)

【別売】A-7312レタートレーの専用ジョインター(1組4枚入り)。ジョインターを使うと下段のスペースが広がり収納がスッキリ!!

材質ポリプロピレン幅(mm)40高さ(mm)61奥行(mm)10規格ジョインター内容量1組(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76125926A-73114061
400
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

書類整理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76125926
2023-04-26
用途: デスク作業
サバエリサイクル協同組合サービス業

トレイを3段にシテ使用しているので、使いやすいようにジョインターもいっしょに購入しました。伝票置きに使用していますが、取り出しやすく購入して良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする