曜日別特売

キャリングバッグ[2ウェイタイプ] スタンダード

キャリングバッグ[2ウェイタイプ] スタンダード - リヒトラブキャリングバッグ[2ウェイタイプ] スタンダード - リヒトラブキャリングバッグ[2ウェイタイプ] スタンダード - リヒトラブキャリングバッグ[2ウェイタイプ] スタンダード - リヒトラブキャリングバッグ[2ウェイタイプ] スタンダード - リヒトラブキャリングバッグ[2ウェイタイプ] スタンダード - リヒトラブキャリングバッグ[2ウェイタイプ] スタンダード - リヒトラブキャリングバッグ[2ウェイタイプ] スタンダード - リヒトラブ
(2件のレビュー)

B4用紙(257×364mm)を収容できます。

サイズB4材質ポリエステル厚さ(mm)50耐荷重(kg)7寸法(縦×横×厚さ)(mm)257×364×35縦(mm)300(390)横(mm)400内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76127055A-7650
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
76127064A-7650
1,800
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
76127073A-7650黄緑
1,800
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
76127082A-7650
1,800
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76127082
2025-09-15
用途: 会議の資料入れ
製造業

自分も以前より使い気に入っていたので
妻に薄いサイズの色違いをプレゼント
価格も安く気兼ねなく使えて満足

対象商品 : 76127055
2022-04-21
用途: 外出時

柔らかいかもしれないと少し心配でしたがそんなことはなく、カッチリしていて型崩れしません。内側はポケットなしで、無固定の薄い底板が入っています。色は写真よりも黒いです。持ち手の長さ調節が可能なので、肩にかけたいときは長くしてみようと思います。底板が固定されていたら良かったかもと個人的には思いますが、商品としてはとても気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする