Mutual ファイルケース A4 コピー用紙400枚
180°フルオープンでA4書類や小物をまとめて収納できる。
- 用途
- 取扱説明書などの冊子をまとめて収納したり、小さなおもちゃや小物を整理して収納するのにおすすめです。本体は適度な厚みがあるので、棚に立てて収納することもできます。
- 材質
- 表紙:ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、本体・フレーム:ポリプロピレン
- 質量(g)
- 206
- 規格
- A4
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 236×30×322
- 収納枚数(枚)
- コピー用紙270
- 内容量
- 1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ファイリング の新着商品
カテゴリ
















![リブ付ボックスファイル PLUS(プラス)[文具] リブ付ボックスファイル PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono79688326-240624-02.jpg)















