未来工業
ベントキャップ
(1件のレビュー)
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全19種類を絞り込む
寸法L(mm)
40
45
寸法H(mm)
18
25
29
色
シルバー
ベージュ
茶
黒
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
種類
材質
寸法L(mm)
寸法H(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86869176
PYB-100AJ
防虫ネット付(ステンレス10メッシュ)
自己消火性樹脂製
45
25
ベージュ
¥
1,370
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
86869185
PYB-100AK
防虫ネット付(ステンレス10メッシュ)
自己消火性樹脂製
45
25
黒
¥
1,370
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
86869212
PYB-100J
-
自己消火性樹脂製
45
25
ベージュ
¥
1,050
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
86869221
PYB-100K
-
自己消火性樹脂製
45
25
黒
¥
1,050
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
86869255
PYB-150AJ
防虫ネット付(ステンレス10メッシュ)
自己消火性樹脂製
45
29
ベージュ
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
86869264
PYB-150AK
防虫ネット付(ステンレス10メッシュ)
自己消火性樹脂製
45
29
黒
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
86869291
PYB-150J
-
自己消火性樹脂製
45
29
ベージュ
¥
1,440
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
86869334
PYB-75J
-
自己消火性樹脂製
40
18
ベージュ
¥
960
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86869167
PYB-100AB
-
自己消火性樹脂
45
25
茶
¥
950
取扱い終了
返品不可
86869194
PYB-100AR
防虫ネット付(ステンレス10メッシュ)
メッキ仕上げ
45
25
シルバー
¥
2,280
取扱い終了
返品不可
86869203
PYB-100B
-
自己消火性樹脂
45
25
茶
¥
750
取扱い終了
返品不可
86869237
PYB-100R
-
メッキ仕上げ
45
25
シルバー
¥
2,020
取扱い終了
返品不可
86869246
PYB-150AB
-
自己消火性樹脂
45
29
茶
¥
1,290
取扱い終了
返品不可
86869273
PYB-150AR
防虫ネット付(ステンレス10メッシュ)
メッキ仕上げ
45
29
シルバー
¥
4,090
取扱い終了
返品不可
86869282
PYB-150B
-
自己消火性樹脂
45
29
茶
¥
1,030
取扱い終了
返品不可
86869307
PYB-150K
-
自己消火性樹脂製
45
29
黒
¥
1,030
取扱い終了
返品不可
86869316
PYB-150R
-
メッキ仕上げ
45
29
シルバー
¥
3,820
取扱い終了
返品不可
86869325
PYB-75B
-
自己消火性樹脂
40
18
茶
¥
660
取扱い終了
返品不可
86869343
PYB-75K
-
自己消火性樹脂製
40
18
黒
¥
660
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください