未来工業
ベントキャップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
寸法d・種類・適合ダクト
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法d(Φmm)
144
適合ダクト
内径(Φ150)
注文コード
86869246
品番
PYB-150AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,290
材質
自己消火性樹脂
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
29
仕様
防虫ネット付
色
茶
寸法D(Φmm)
228.5
寸法d(Φmm)
144
適合ダクト
内径(Φ150)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください