曜日別特売

防水換気スリーブ(延長ソケット付)

防水換気スリーブ(延長ソケット付) - 未来工業
規格
壁厚:240mm迄
壁板厚:12~50mm迄(外壁)
壁穴寸法:Φ110mm貫通穴
付属品PYSB-100×1、延長ソケット×1材質樹脂製(ベージュ色)内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86869623PYSB-100-ES
1,960
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする