未来工業
防水換気スリーブセット
規格
壁厚:110mm迄
壁板厚:30mm以上(外壁)
壁穴寸法:Φ85mm貫通穴
適合
パイプフード:接続部Φ75
アルミフリーダクト:AFD-75
換気パイプ:PYP-75J・75J4
付属品
配管キャップ2ヶ付
材質
樹脂製(ベージュ色)
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86869632
PYSB-75DK
¥
3,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください