曜日別特売

スライドリング表紙<色透明タイプ>

スライドリング表紙<色透明タイプ> - リヒトラブスライドリング表紙<色透明タイプ> - リヒトラブスライドリング表紙<色透明タイプ> - リヒトラブスライドリング表紙<色透明タイプ> - リヒトラブスライドリング表紙<色透明タイプ> - リヒトラブスライドリング表紙<色透明タイプ> - リヒトラブスライドリング表紙<色透明タイプ> - リヒトラブスライドリング表紙<色透明タイプ> - リヒトラブ
(5件のレビュー)

ノートリーフを好みのカラーでファイリングする多穴スライド式ノート

クリスタル材質ポリプロピレンタイプタテ型グリーン購入法適合内容量1枚
注意
※表紙はファイルとしてお使いいただく場合、オモテ表紙・ウラ表紙合わせて2枚が必要です。
※スライトリングとノートリーフは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76129916F-3122B5・S型
100
78
86(税込)
3日以内出荷
返品不可
76129925F-3127A4・S型
110
87
96(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 文書整理
金融・保険業

スライドリング本体は5個セットで販売するなら、それに合わせて表紙&背表紙で計10枚セットで販売して欲しい。
もちろん1枚で買うよりも単価は引き下げて。

2021-09-14
用途: 書類の整理
その他業種

ルーズリングと一緒購入して綺麗にファイルを作りました。色違いが有れば嬉しいかなぁ

対象商品 : 76129925
2017-07-14
用途: A4ルーズリーフノート クリアファイルをとじる
サービス業

幅があと0.5㎝広いとクリアファイルがはみ出さない。他の色もあるとうれしい。

2025-04-19
用途: 文書整理
金融・保険業

別売りのスライドリング本体と一緒に使用。
製品自体に不満はないが、値段がビミョー。ポリプロピレンにただ穴を開けてるだけなのに「こんな値段する?」って感じ。2枚セットがこの値段でいいくらい。
でもまぁ買うしかないんだけど…

対象商品 : 76129925
2022-12-09
用途: 書類の複製(整理)
製造業

A4サイズの書類にパンチ穴をあけてカバーにしました少しデカい!?書類のエッジから2cm出ていまして6~7枚の紙厚だと開きにくいです。出来れば5mm程がBESTかと思います。まぁ自分で切れば済むことなんですけど…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする