抵抗(Ω)350±0.5%(入力)
350±0.5%(出力)
ケーブル0.3mm2、4心シールドクロロプレン5m
外径7.6mm、先端むきだし
(※シールドは本体に接続されていません)
温度の影響±0.007%RO/℃以内(零点時)
±0.005%/℃以内(出力時)
印加電圧(V)20ACまたはDC(許容)
1~10 ACまたはDC(推奨)
セット内容本体、スペーサ上下、取扱説明書、収納ケース質量(kg)2.5寸法H(mm)12寸法A(mm)35寸法D(mm)17.5寸法B(mm)33定格容量100kN定格出力2mV/V(4000×10-6ひずみ)±0.5%温度補償(℃)-10~+70寸法R(mm)70繰返し性0.05%RO以下寸法C(Φmm)108寸法F(Φmm)25寸法E(Φmm)90応差(ヒステリシス)±0.2%RO以内寸法GM8許容温度(℃)-30~+80非直線性±0.2%RO以内固有振動数(kHz)約14.8内容量1台