※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LCK-A-100KN(校正証明書付) 【測定・測量機器レンタルサービス】ロードセル薄型圧縮荷重計 共和電業 68486546 LCK-A-100KN(校正証明書付) 【測定・測量機器レンタルサービス】ロードセル薄型圧縮荷重計 共和電業 68486546

【測定・測量機器レンタルサービス】ロードセル薄型圧縮荷重計

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10) 注文コード68486546 品番LCK-A-100KN(校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
抵抗(Ω)
350±0.5%(入力)
350±0.5%(出力)
ケーブル
0.3mm2、4心シールドクロロプレン5m
外径7.6mm、先端むきだし
(※シールドは本体に接続されていません)
温度の影響
±0.007%RO/℃以内(零点時)
±0.005%/℃以内(出力時)
印加電圧(V)
20ACまたはDC(許容)
1〜10 ACまたはDC(推奨)
セット内容本体、スペーサ上下、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)2.5 寸法H(mm)12 寸法A(mm)35 寸法D(mm)17.5 寸法B(mm)33 定格容量100kN 定格出力2mV/V(4000×10-6ひずみ)±0.5% 温度補償(℃)-10〜+70 寸法R(mm)70 繰返し性0.05%RO以下 寸法C(Φmm)108 寸法F(Φmm)25 寸法E(Φmm)90 応差(ヒステリシス)±0.2%RO以内 寸法GM8 許容温度(℃)-30〜+80 非直線性±0.2%RO以内 固有振動数(kHz)約14.8
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
※基本日数からの延長料金になります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする