リヒトラブ
クリヤーブック
(1件のレビュー)
ポケット固定式。分類整理に便利な交換式背見出し。目にやさしいエンボス加工ポケット。
色
青
グリーン購入法
適合
付属品
中台紙付き
材質
表紙.ポケット/ポリプロピレン
厚さ(mm)
表紙生地/0.7
背幅(mm)
16
最大ポケット数
20ポケット
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76136392
G3220
A4・E型
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
76136401
G3221
B5・E型
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
76136417
G3222
B4・E型
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
76136426
G3223
A3・E型
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
76136435
G3224
A5・E型
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
76136444
G3225
B6・E型
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください