曜日別特売

リフィルバインダーMTL

リフィルバインダーMTL - リヒトラブリフィルバインダーMTL - リヒトラブリフィルバインダーMTL - リヒトラブリフィルバインダーMTL - リヒトラブリフィルバインダーMTL - リヒトラブリフィルバインダーMTL - リヒトラブリフィルバインダーMTL - リヒトラブリフィルバインダーMTL - リヒトラブ
(2件のレビュー)

自由にカスタマイズ!用途に合わせてリフィルを組み合わせれば、機能的なA4サイズのパーソナルバインダーに。

材質表紙/ポリプロピレン、綴じ具/スチールサイズA4・S型タイプタテ型種類多穴リングファイル穴数30縦(mm)314グリーン購入法適合内容量1冊
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納枚数
厚さ(mm)
背幅(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76136846G3901黄緑60表紙生地/0.925260
オープン
859
945(税込)
当日出荷
76136855G390160表紙生地/0.925260
オープン
859
945(税込)
当日出荷
76136864G390280表紙生地/1.135265
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
76136873G390280表紙生地/1.135265
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
76136882G3902黄緑80表紙生地/1.135265
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
76136891G390280表紙生地/1.135265
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
76136907G3903黄緑120表紙生地/1.535275
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
76136916G3903120表紙生地/1.535275
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76136891
2023-06-14
用途: ファイリング
インディアインターナショナルスクールインジャパン教育・研究機関

自立するし、金具もしっかり。数年たってもしっかり使えます。やや重いけれどしっかりした作りにするためには仕方ないのでしょう。マルチロックを忘れたら立ちにくいようにしてもらえれば尚可。

対象商品 : 76136846
2018-12-12
用途: 帳票のまとめ
有限会社ツーストン卸売・小売業

価格の割にしっかりとしたつくりで、清潔感もありカラーも見分けやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする