スーパーヴュー・ドキュメントケース

スーパーヴュー・ドキュメントケース - リヒトラブスーパーヴュー・ドキュメントケース - リヒトラブスーパーヴュー・ドキュメントケース - リヒトラブスーパーヴュー・ドキュメントケース - リヒトラブスーパーヴュー・ドキュメントケース - リヒトラブスーパーヴュー・ドキュメントケース - リヒトラブスーパーヴュー・ドキュメントケース - リヒトラブスーパーヴュー・ドキュメントケース - リヒトラブ
(5件のレビュー)

12仕切・13ポケットと20mmマチ幅のケースがドッキング。取扱い説明書などを効率的に収納できます。学校やオフィスで、手軽に持ち運びできる書類ケースとしても便利です。取扱説明書の分類に便利なインデックスシート付き。

厚さ(mm)60内容量1冊
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76137074G5601A4ホワイト
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
76137092G5601A4ライトブルー
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
76137101G5602長3封筒ホワイト
オープン
799
879(税込)
当日出荷
76137126G5602長3封筒ライトブルー
オープン
799
879(税込)
当日出荷
76137083G5601A4ピンク
オープン
取扱い終了
代替品有
76137117G5602長3封筒ピンク
オープン
取扱い終了
代替品有
76137135G5603A6ホワイト
オープン
取扱い終了
76137144G5603A6ピンク
オープン
取扱い終了
76137153G5603A6ライトブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76137083G560176137074G5601G5601 スーパーヴュー・ドキュメントケース リヒトラブ 76137074スーパーヴュー・ドキュメントケースリヒトラブ1冊
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76137117G560276137101G5602G5602 スーパーヴュー・ドキュメントケース リヒトラブ 76137101スーパーヴュー・ドキュメントケースリヒトラブ1冊
799
税込879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76137092
2022-03-05
用途: 書類整理時
株式会社あかつき自動車・二輪車・自転車関連業

仕事の書類(A4)を整理するのに凄くしやすく、素晴らしい商品でリピートしたい。欠点として開閉の所を車のシートカバーの塩化ビニールの上にずっと置いとくと開閉の蓋?の所がくっついて汚れて汚くなる。

対象商品 : 76137092
2020-07-14
用途: 新築を引き渡す際の説明書ファイル
株式会社バレッグス建設業・工事業

厚さがあり、大容量で使いやすいです。強度が若干弱く、ふたの部分の際(きわ)が切れやすい。改善の余地ありなので、☆4としました。

1が参考にしています
対象商品 : 76137126
2020-09-02
用途: 領収書の保管
建設業・工事業

月ごとに書類をまとめられて、1年分を保管できます。

対象商品 : 76137074
2016-08-09
用途: シール保管

仕切がたくさんあって、非常につかいやすいです。ただし、商品に貼りつけてあったインデックス・タグがセロハンテープで留めてあって、剥がしたら糊残りがとれません。

対象商品 : 76137092
2015-08-01
用途: 新築等をした時に、保証書などの書類を一式まとめて施主様にお渡しするため
株式会社伊藤建設建設業・工事業

収納も沢山ありますのし、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする