アートランバー

アートランバー - 南海プライウッドアートランバー - 南海プライウッドアートランバー - 南海プライウッド

ワイド寸法が短い棚板用の製品です。必要なサイズだけ無駄なくオーダーできます。

セット内容棚板×1枚材質(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙内容量1枚
注意
※アートランバーOタイプ(ダボ穴加工)及び可動棚用受金具と併用して使用する場合は、奥行を側・仕切板サイズより5mmカット必要です。※数量によっては4t車で配送になる場合があり地域によっては配送できない場合がございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62836076O15-13-LW90015300
5,000
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62836085O15-153-LW90015450
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62836094O20-12-LW60020300
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62836103O20-13-LW90020300
5,700
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62836112O20-153-LW90020450
7,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62836121O27-14-LW120027300
8,800
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62836137O27-154-LW120027450
11,600
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62836146O27-145-LW145027300
10,100
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62836155O27-1545-LW145027450
13,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする