中段Cシリーズ

中段Cシリーズ - 南海プライウッド中段Cシリーズ - 南海プライウッド中段Cシリーズ - 南海プライウッド中段Cシリーズ - 南海プライウッド中段Cシリーズ - 南海プライウッド中段Cシリーズ - 南海プライウッド
(5件のレビュー)

前框と棚板の接合部に釘を使わず接着剤を使用する分離型タイプ。
寝具の出し入れの時に寝具などを傷めることがありません。
押入・クロゼット両方に対応可能です。框付きで意匠性に優れ、間口のサイズもバリエーション豊富です。
全ての基材がベタ芯構造ですので、現場サイズに合わせて寸法カット・釘打ちが可能です。

奥行(mm)926セット内容前框×1本、棚板×1枚、受桟×1セット、雑巾摺×1セット、ビスセット×1セット材質【棚板】(基材)パーティクルボード、(表面)棚板上面=特殊硬化コート紙、棚板下面=パーティクルボード素地、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)MDF、(表面)MDF素地、【雑巾摺】発泡樹脂シリーズCシリーズ内容量1セット
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。
※棚板は上面のみ化粧紙を使用しております。(下面/パーティクルボード素地)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62836636C-M3LW-Aシェルホワイト988
8,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62836645C-M4LW-Aシェルホワイト1500
12,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62836654C-M6LW-Aシェルホワイト1980
13,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62836663C-M9LW-Aシェルホワイト2967
21,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62836672C-M3C-Aシナ988
8,100
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62836681C-M4C-Aシナ1500
12,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62836697C-M6C-Aシナ1980
13,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62836706C-M9C-Aシナ2967
21,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62836697
2026-01-05
用途: diyです。
建設業・工事業

素人の私でも、簡単に施工出来ました。ありがとうございます。

対象商品 : 62836636
2024-11-23
用途: クローゼット
サービス業

枕棚と一緒に注文。発送も早く、取り扱いやすい商品。必要な時にはリピートすると思う。

対象商品 : 62836697
2023-12-21
用途: 押入改修時の中段として使用
相馬住宅産業有限会社建設業・工事業

簡単でいいのですが、一枚物だと設置するのが大変でした。
2枚で足した方が扱いやすいのかなと思います。

対象商品 : 62836654
2016-05-06
用途: 収納追加工事
建設業・工事業

説明書なしでも簡単に仕上がりました

対象商品 : 62836636
2018-06-09
用途: リフォーム工事
有限会社猪狩工務店建設業・工事業

商品が脆いです。
中段の框に力を加えると折れてしまいました
もう買いません

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする