曜日別特売

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・黒染)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・黒染) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・黒染) - 三ツ星ベルト
呼び幅(mm)30形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材内容量1個
全459種類を絞り込む
寸法F(mm)
軸穴径(mm)
歯数
459種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法M(mm)
寸法O.D.(mm)
寸法PD(mm)
寸法W(mm)
キー溝幅B(mm)
キー溝高さh(mm)
軸穴径(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58517882S2-18S8M0300AF-12T3K-543.5-40-3644.4645.843341.81218
13,530
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
58517891S2-18S8M0300AF-14T3K-543.5-40-3644.4645.843352.31418
13,530
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
58517907S2-18S8M0300AF-15T3K-543.5-40-3644.4645.843352.31518
13,530
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
58517916S2-18S8M0300AF-16T3K-543.5-40-3644.4645.843352.31618
13,530
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
58517925S2-18S8M0300AF-17T3K-543.5-40-3644.4645.843352.31718
13,530
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
58517934S2-18S8M0300AF-18T3K-543.5-40-3644.4645.843362.81818
13,530
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
58517943S2-18S8M0300AF-19T3K-543.5-40-3644.4645.843362.81918
13,530
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
58517952S2-18S8M0300AF-20T3K-543.5-40-3644.4645.843362.82018
13,530
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518223S2-19S8M0300AF-12T3K-573.5-40-3947.0148.383341.81219
13,670
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518232S2-19S8M0300AF-14T3K-573.5-40-3947.0148.383352.31419
13,670
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518241S2-19S8M0300AF-15T3K-573.5-40-3947.0148.383352.31519
13,670
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518257S2-19S8M0300AF-16T3K-573.5-40-3947.0148.383352.31619
13,670
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518266S2-19S8M0300AF-17T3K-573.5-40-3947.0148.383352.31719
13,670
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518275S2-19S8M0300AF-18T3K-573.5-40-3947.0148.383362.81819
13,670
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518284S2-19S8M0300AF-19T3K-573.5-40-3947.0148.383362.81919
13,670
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518293S2-19S8M0300AF-20T3K-573.5-40-3947.0148.383362.82019
13,670
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518302S2-19S8M0300AF-22T3K-573.5-40-3947.0148.383362.82219
13,670
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518582S2-20S8M0300AF-12T3K-603.5-40-4049.5650.933341.81220
13,780
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518591S2-20S8M0300AF-14T3K-603.5-40-4049.5650.933352.31420
13,780
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518607S2-20S8M0300AF-15T3K-603.5-40-4049.5650.933352.31520
13,780
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518616S2-20S8M0300AF-16T3K-603.5-40-4049.5650.933352.31620
13,780
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518625S2-20S8M0300AF-17T3K-603.5-40-4049.5650.933352.31720
13,780
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518634S2-20S8M0300AF-18T3K-603.5-40-4049.5650.933362.81820
13,780
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518643S2-20S8M0300AF-19T3K-603.5-40-4049.5650.933362.81920
13,780
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518652S2-20S8M0300AF-20T3K-603.5-40-4049.5650.933362.82020
13,780
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518661S2-20S8M0300AF-22T3K-603.5-40-4049.5650.933362.82220
13,780
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518966S2-21S8M0300AF-12T3K-623.5-40-4452.153.483341.81221
13,990
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518975S2-21S8M0300AF-14T3K-623.5-40-4452.153.483352.31421
13,990
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518984S2-21S8M0300AF-15T3K-623.5-40-4452.153.483352.31521
13,990
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
58518993S2-21S8M0300AF-16T3K-623.5-40-4452.153.483352.31621
13,990
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519002S2-21S8M0300AF-17T3K-623.5-40-4452.153.483352.31721
13,990
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519011S2-21S8M0300AF-18T3K-623.5-40-4452.153.483362.81821
13,990
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519027S2-21S8M0300AF-19T3K-623.5-40-4452.153.483362.81921
13,990
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519036S2-21S8M0300AF-20T3K-623.5-40-4452.153.483362.82021
13,990
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519045S2-21S8M0300AF-22T3K-623.5-40-4452.153.483362.82221
13,990
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519054S2-21S8M0300AF-24T3K-623.5-40-4452.153.483383.32421
13,990
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519386S2-22S8M0300AF-12T3K-653.5-40-4554.6556.023341.81222
14,180
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519395S2-22S8M0300AF-14T3K-653.5-40-4554.6556.023352.31422
14,180
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519404S2-22S8M0300AF-15T3K-653.5-40-4554.6556.023352.31522
14,180
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519413S2-22S8M0300AF-16T3K-653.5-40-4554.6556.023352.31622
14,180
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519422S2-22S8M0300AF-17T3K-653.5-40-4554.6556.023352.31722
14,180
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519431S2-22S8M0300AF-18T3K-653.5-40-4554.6556.023362.81822
14,180
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519447S2-22S8M0300AF-19T3K-653.5-40-4554.6556.023362.81922
14,180
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519456S2-22S8M0300AF-20T3K-653.5-40-4554.6556.023362.82022
14,180
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519465S2-22S8M0300AF-22T3K-653.5-40-4554.6556.023362.82222
14,180
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519474S2-22S8M0300AF-24T3K-653.5-40-4554.6556.023383.32422
14,180
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519483S2-22S8M0300AF-25T3K-653.5-40-4554.6556.023383.32522
14,180
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519842S2-24S8M0300AF-12T3K-703.5-40-5059.7461.123341.81224
14,590
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519851S2-24S8M0300AF-14T3K-703.5-40-5059.7461.123352.31424
14,590
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
58519867S2-24S8M0300AF-15T3K-703.5-40-5059.7461.123352.31524
14,590
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする