東芝ライテック
直管スタータ形 蛍光ランプ 32W形
適合点灯管
FG-5P
(適合電子点灯管)FE5P
種別
32W形
質量(g)
183
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
品種
スタータ形(直管形)
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
0.435
定格ランプ電力(W)
32
管長(mm)
830
電球の種類
蛍光ランプ
内容量
1箱(25本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
光源色
形名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63846824
FL32SW
2200
白色
FL32SW
オープン
取扱い終了
返品不可
63846833
FL32SD
1920
昼光色
FL32SD
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る