LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ダイヤモンドホイール Vカッター (乾式)
寸法D(Φmm)
108
寸法T(mm)
10
寸法H(Φmm)
20
トラスコ品番
809-4810
質量(g)
320
穴径(Φmm)
20
寸法W(mm)
10
付属リング穴径(Φmm)
15
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68048197
VK105
¥
23,640
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください