LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ダイヤモンドホイール WLXシリーズ(乾式・湿式)
仕様
湿式コンクリートカッター対応Φ13mm廻り止め穴付き
適合被削材種
コンクリート
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法T(mm)
寸法H(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68048355
WLX255305
260
2.7
30.5
¥
62,960
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
68048364
WLX305305
304
2.7
30.5
¥
76,150
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
68048373
WLX30520
304
2.7
20
¥
76,150
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
68048382
WLX355305
360
3
30.5
¥
105,440
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください