曜日別特売

ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式)

ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
内容量1枚
全8種類を絞り込む
外径D(Φmm)
寸法D(Φmm)
穴径H(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ダイヤ層厚(T)(mm)
ダイヤ層幅(W)(mm)
外径D(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法H(Φmm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
穴径H(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68048391R501.245454101.2410
7,980
6,398
7,038(税込)
当日出荷
68048407R801.548080201.5420
9,970
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
68048416R1001.54101101201.5420
10,360
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
返品不可
68048425R1101.54114114201.5420
12,760
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
68048434R1251.54127127221.5422
16,210
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
68048443R1501.5415215225.41.5425.4
19,660
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
68048452R1801.5418018025.41.5425.4
29,220
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
68048461R2001.8420320325.41.8425.4
33,210
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする