LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ゼットフラッシャー 板金用
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68048967
FB100
36
13000
(1)100、(2)1.1、(3)20.0
¥
4,720
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
68048976
FB110
40
13000
(1)110、(2)1.1、(3)20.0
¥
4,720
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
68048985
FB125
46
7500
(1)125、(2)1.2、(3)20.0
¥
5,730
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください