曜日別特売

AZ-6062 光電子(R) 本格的防寒パンツ

AZ-6062 光電子(R) 本格的防寒パンツ - アイトス

光電子(R)シリーズ。軽い、高機能、暖かい。寒冷地機能が充実した本格防寒。

ブラック股下(cm)77仕様二重ファスナー付脇ポケット、後ろベルトゴムシャーリング仕様、裾/二重仕様、膝/プリーツ種別防寒パンツ材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)混率(%)ポリエステル100機能防寒生地表地:ポリエステルリップ色番010生地性能撥水、耐水圧3,000mmクラス内容量1本
注意
※防水仕様ではありません。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68108013AZ606264~72
20,700
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
68108022AZ606270~80
20,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
68108031AZ606278~88
20,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
68108047AZ606286~98
20,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
68108056AZ606296~108
21,200
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
68108065AZ6062106~120
21,500
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
68108074AZ6062118~132
21,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする