曜日別特売
6062 防寒パンツ(男女兼用) 6062 アイトス 68108065

防寒パンツ(男女兼用) 6062

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
ウエスト(cm)106~120
内容量1本注文コード68108065品番6062
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

光電子(R)シリーズ。軽い、高機能、暖かい。寒冷地機能が充実した本格防寒。

ウエスト(cm)
106~120
仕様
二重ファスナー付脇ポケット、後ろベルトゴムシャーリング仕様、裾/二重仕様、膝/プリーツ
種別
防寒パンツ
材質
ドットボタン/プラスチック、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
色
ブラック
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
77
機能
防寒
生地
表地:ポリエステルリップ
色番
010
生地性能
撥水、耐水圧3,000mmクラス
注意
※防水仕様ではありません。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする