トリコットベスト AZ-8701

トリコットベスト AZ-8701 - アイトストリコットベスト AZ-8701 - アイトス

地域の安全対策にも対応できるセーフティアイテム。

テープ地色シルバー生地トリコット仕様反射テープ、(前立て)マジックテープ種類ベスト型混率(%)ポリエステル100内容量1枚
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
色(本体)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68394715AZ8701F13070イエロー44
3,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
68394724AZ87013L14076イエロー50
3,500
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
68394733AZ8701F13070オレンジ44
3,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
68394742AZ87013L14076オレンジ50
3,500
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする