アイトス
AZ-5855 エコ軽防寒 エコ裏フリースベスト
軽さと保温力が特長の、デュポン社製の中綿を採用。
地域のイベントやサービスワークまで対応。
種別
ベスト
材質
ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
混率(%)
ポリエステル100(ケミカルリサイクル繊維)
機能
防寒
生地
表地/マイクロフトエココンデニア、裏地(総裏)/フリース
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68113245
AZ5855
ホワイト
M
¥
8,800
取扱い終了
68113254
AZ5855
ホワイト
L
¥
8,800
取扱い終了
68113263
AZ5855
ホワイト
LL
¥
8,800
取扱い終了
68113272
AZ5855
ホワイト
3L
¥
9,300
取扱い終了
68113281
AZ5855
ホワイト
4L
¥
9,600
取扱い終了
68113297
AZ5855
ブルー
M
¥
8,800
取扱い終了
68113306
AZ5855
ブルー
L
¥
8,800
取扱い終了
68113315
AZ5855
ブルー
LL
¥
8,800
取扱い終了
68113324
AZ5855
ブルー
3L
¥
9,300
取扱い終了
68113333
AZ5855
ブルー
4L
¥
9,600
取扱い終了
68113342
AZ5855
レッド
M
¥
8,800
取扱い終了
68113351
AZ5855
レッド
L
¥
8,800
取扱い終了
68113367
AZ5855
レッド
LL
¥
8,800
取扱い終了
68113376
AZ5855
レッド
3L
¥
9,300
取扱い終了
68113385
AZ5855
レッド
4L
¥
9,600
取扱い終了
68113394
AZ5855
ブラック
M
¥
8,800
取扱い終了
68113403
AZ5855
ブラック
L
¥
8,800
取扱い終了
68113412
AZ5855
ブラック
LL
¥
8,800
取扱い終了
68113421
AZ5855
ブラック
3L
¥
9,300
取扱い終了
68113437
AZ5855
ブラック
4L
¥
9,600
取扱い終了
68113446
AZ5855
グリーン
M
¥
8,800
取扱い終了
68113455
AZ5855
グリーン
L
¥
8,800
取扱い終了
68113464
AZ5855
グリーン
LL
¥
8,800
取扱い終了
68113473
AZ5855
グリーン
3L
¥
9,300
取扱い終了
68113482
AZ5855
グリーン
4L
¥
9,600
取扱い終了
68113491
AZ5855
イエロー
M
¥
8,800
取扱い終了
68113507
AZ5855
イエロー
L
¥
8,800
取扱い終了
68113516
AZ5855
イエロー
LL
¥
8,800
取扱い終了
68113525
AZ5855
イエロー
3L
¥
9,300
取扱い終了
68113534
AZ5855
イエロー
4L
¥
9,600
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください