川島商事
グランロボ 日本製 ラグラントレーナー ホワイト S
コーマ糸使いの上質な裏毛ニットを使用
仕様
【脇】横割り
色
ホワイト
サイズ
S
素材
綿100%
身幅(cm)
50
身丈(cm)
67
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77481568
72001
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください