アイトス
AZ-5855 エコ軽防寒 エコ裏フリースベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
68113281
品番
AZ5855
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
軽さと保温力が特長の、デュポン社製の中綿を採用。
地域のイベントやサービスワークまで対応。
色
ホワイト
サイズ
4L
種別
ベスト
材質
ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
胸囲(cm)
137
混率(%)
ポリエステル100(ケミカルリサイクル繊維)
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
78
機能
防寒
生地
表地/マイクロフトエココンデニア、裏地(総裏)/フリース
色番
001
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。