AZ-67002 警備 半袖シャツ(春夏用)

AZ-67002 警備 半袖シャツ(春夏用) - アイトスAZ-67002 警備 半袖シャツ(春夏用) - アイトス
(3件のレビュー)

機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服
アイトス独自の「ドルフィンカット」により、腕の上げ下げが超スムーズ。

仕様ドルフィンカット、氏名片布付、肩章・両ポケット雨蓋付きその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。材質ボタン/糸付ボタン混率(%)ポリエステル90、綿10生地サマーオックス裏綿(制電糸入り)特性高耐光加工名入れ内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68205182AZ67002サックスSS
7,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68205191AZ67002サックスS
7,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68205207AZ67002サックスM
7,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68205216AZ67002サックスL
7,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68205225AZ67002サックスLL
7,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68205234AZ67002サックス3L
8,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68205243AZ67002サックス4L
8,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68205252AZ67002サックス5L
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68205277AZ67002ライトネイビーSS
7,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68205286AZ67002ライトネイビーS
7,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68205295AZ67002ライトネイビーM
7,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68205304AZ67002ライトネイビーL
7,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68205313AZ67002ライトネイビーLL
7,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68205322AZ67002ライトネイビー3L
8,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68205331AZ67002ライトネイビー4L
8,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68205347AZ67002ライトネイビー5L
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68205356AZ67002ライトネイビー6L
9,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68205261AZ67002サックス6L
9,900
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68205216
2018-08-10
用途: 運搬作業
製造業

着ごごちよく爽やかな色で良かったです。いい買い物をしたと思ってます

2017-09-02
用途: 控えに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

色合いも良く、素材の通気性良く、蒸れずに着こなせるので良い感じです。

対象商品 : 68205207
2017-08-13
用途: バスのオペレーター
ウッドベルファクトリー自動車・二輪車・自転車関連業

裁縫等、しっかり出来ていて安心して使えます。いい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする