外径用ホルダ ACLNR/L

外径用ホルダ ACLNR/L - タンガロイ
クランプシステムダブルクランプ式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57910386ACLNL2020K12-A2020
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
57910395ACLNL2525M12-A2525
11,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57910404ACLNL2525M16-A2525
11,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57910413ACLNL3225P12-A2532
15,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57910422ACLNL3225P16-A2532
15,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57910431ACLNL3232P16-A3232
17,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57910447ACLNL3232P19-A3232
17,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57910456ACLNL4040S19-A4040
24,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57910465ACLNR2020K12-A2020
10,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57910483ACLNR2525M16-A2525
11,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
57910492ACLNR3225P12-A2532
15,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57910501ACLNR3225P16-A2532
15,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57910517ACLNR3232P16-A3232
17,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57910526ACLNR3232P19-A3232
17,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57910535ACLNR4040S19-A4040
24,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57910474ACLNR2525M12-A2525
9,720
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする