曜日別特売

外径用ホルダ ASBNR/L

外径用ホルダ ASBNR/L - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57910763ASBNL2020K12-A正方形90°75ダブルクランプ式0
10,800
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57910772ASBNL2525M12-A正方形90°75ダブルクランプ式0
11,900
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57910781ASBNL2525M15-A正方形90°75ダブルクランプ式0
11,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
57910797ASBNL3232P15-A正方形90°75ダブルクランプ式0
17,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57910806ASBNL3232P19-A正方形90°75ダブルクランプ式0
17,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57910815ASBNL4040S19-A正方形90°75ダブルクランプ式0
24,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57910824ASBNR2020K12-A正方形90°75ダブルクランプ式0
10,800
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
57910833ASBNR2525M12-A正方形90°75ダブルクランプ式0
11,900
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57910842ASBNR2525M15-A正方形90°75ダブルクランプ式0
11,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
57910851ASBNR3232P15-A正方形90°75ダブルクランプ式0
17,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57910867ASBNR3232P19-A正方形90°75ダブルクランプ式0
17,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57910876ASBNR4040S19-A正方形90°75ダブルクランプ式0
24,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする