タンガロイ
外径用ホルダ ATFNR/L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57911061
ATFNL2020K16-A
左
正三角形60°
91
ダブルクランプ式
0
¥
10,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57911077
ATFNL2525M16-A
左
正三角形60°
91
ダブルクランプ式
0
¥
11,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57911086
ATFNL2525M22-A
左
正三角形60°
91
ダブルクランプ式
0
¥
11,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57911095
ATFNR2020K16-A
右
正三角形60°
91
ダブルクランプ式
0
¥
10,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57911104
ATFNR2525M16-A
右
正三角形60°
91
ダブルクランプ式
0
¥
11,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57911113
ATFNR2525M22-A
右
正三角形60°
91
ダブルクランプ式
0
¥
11,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください