曜日別特売

ペーパーデルタ

ペーパーデルタ - BOSCH(ボッシュ)ペーパーデルタ - BOSCH(ボッシュ)ペーパーデルタ - BOSCH(ボッシュ)ペーパーデルタ - BOSCH(ボッシュ)ペーパーデルタ - BOSCH(ボッシュ)ペーパーデルタ - BOSCH(ボッシュ)ペーパーデルタ - BOSCH(ボッシュ)ペーパーデルタ - BOSCH(ボッシュ)

マジック式です。
目詰まり防止加工を施しています。

用途石材、人造大理石。材質シリコンカーバイド砥粒内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6808775626086052001200
900
739
813(税込)
当日出荷
680877652608605199600
800
639
703(税込)
当日出荷
680877742608605198400
800
639
703(税込)
8日以内出荷
680877922608605196240
800
639
703(税込)
翌々日出荷
680878012608605195180
800
589
648(税込)
翌々日出荷
680878172608605194120
800
589
648(税込)
8日以内出荷
680878262608605193100
800
639
703(税込)
翌々日出荷
68087835260860519280
900
739
813(税込)
6日以内出荷
680877832608605197320
800
639
703(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする