曜日別特売

ペーパー150

ペーパー150 - BOSCH(ボッシュ)ペーパー150 - BOSCH(ボッシュ)ペーパー150 - BOSCH(ボッシュ)ペーパー150 - BOSCH(ボッシュ)ペーパー150 - BOSCH(ボッシュ)ペーパー150 - BOSCH(ボッシュ)ペーパー150 - BOSCH(ボッシュ)ペーパー150 - BOSCH(ボッシュ)

マジック式です。
目詰まり防止加工を施しています。

用途石材、人造大理石。材質シリコンカーバイド砥粒内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6808808126086051321200
900
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
680880972608605131600
900
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
680881062608605130400
900
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
680881152608605129320
900
699
769(税込)
翌々日出荷
680881242608605128240
900
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
680881332608605126#120
900
699
769(税込)
翌々日出荷
680881422608605125#100
900
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
680881512608605124#80
900
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする