曜日別特売

ペーパー125

ペーパー125 - BOSCH(ボッシュ)ペーパー125 - BOSCH(ボッシュ)ペーパー125 - BOSCH(ボッシュ)ペーパー125 - BOSCH(ボッシュ)ペーパー125 - BOSCH(ボッシュ)ペーパー125 - BOSCH(ボッシュ)ペーパー125 - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

マジック式です。
目詰まり防止加工を施しています。

用途石材、人造大理石。材質シリコンカーバイド砥粒内容量1セット(5個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680881672608605123#1200
900
739
813(税込)
当日出荷
680881762608605122#600
900
739
813(税込)
当日出荷
680881852608605121#400
900
749
824(税込)
当日出荷
680881942608605120#320
800
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
680882032608605119#240
800
639
703(税込)
当日出荷
680882122608605118#180
800
639
703(税込)
当日出荷
680882212608605117120
800
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68088203
2018-12-15
用途: 塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

番定がいろいろあって使いやすいです、良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする