BOSCH(ボッシュ)
ペーパー125
マジック式です。
目詰まり防止加工を施しています。
用途
石材、人造大理石。
粒度
#100
仕様
マジック式、吸塵用穴あき
トラスコ品番
732-7692
材質
シリコンカーバイド砥粒
外径(Φmm)
125
アズワン品番
65-1946-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68088237
2608605116
¥
800
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください