曜日別特売

キョクメンアダプター

キョクメンアダプター - BOSCH(ボッシュ)
(2件のレビュー)

マジック式です。

用途GSS230AE/MF用。質量(g)25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)11×93×186アズワン品番65-1946-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680887022608601129
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68088702
2022-11-06
用途: 消耗のため交換
農・林・水産業

ネット上、色々さがしましたが純正が見つからずでしたがココにありました。
流石モノタロウさんです。

対象商品 : 68088702
2020-10-05
用途: 車の板金でのパテ研ぎ時
自動車・二輪車・自転車関連業

パテ研ぎ時に使用していますが、Rや逆Rが付いた面に対して、クッション性があるためペーパーが強く当たらず、過度に削れる心配が少ないので安心して使えます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする