曜日別特売

ラバーパッド(150mmΦ用)

ラバーパッド(150mmΦ用) - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。
マジック式ペーパー用です。
適合機種:GEX125AVE

用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。外径(Φmm)150仕様マジック式トラスコ品番732-7358適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE材質ゴム質量(g)158タイプハード(粗仕上げ)アズワン品番65-1946-33RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680887272608601116
3,600
3,500
3,850(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68088727
2016-04-28
用途: 研磨・研き
建設業・工事業

所有していたラバーパットが粉砕してしまったため購入しました。
特に遜色はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする