曜日別特売

ラバーパッド(150mmΦ用)

ラバーパッド(150mmΦ用) - BOSCH(ボッシュ)
(3件のレビュー)

150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。
マジック式ペーパー用です。
適合機種:GEX125AVE

用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE質量(g)155仕様マジック式トラスコ品番732-7340材質ゴムタイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)150アズワン品番65-1946-32RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680887362608601115
3,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68088736
2023-08-05
用途: サーフボードの修理
卸売・小売業

到着が早く助かりました。
商品も分かりやすかったです。

対象商品 : 68088736
2019-11-21
用途: いつの間にか軟化したパッドの交換に

10年以上前に同じメーカーの125㎜と150㎜のアクションサンダーを購入して、使用頻度の低い150㎜を使おうとしたら砕け散ってびっくり。まるでスキーブーツが割れる以上に、粘ついてたちが悪い。さすがのモノタロウさん、取り扱いがあって、ショップに問い合わせる手間が省けて、合わせてスポンジパフも購入して、さっそく車のボディー磨きに使えます。

対象商品 : 68088736
2016-04-28
用途: 研き
建設業・工事業

所有していたラバーパットが粉砕してしまったため購入しました。
特に遜色はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする