BOSCH(ボッシュ)
ラバーパッド(150mmΦ用)
150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。
マジック式ペーパー用です。
適合機種:GEX125AVE
用途
150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
質量(g)
155
仕様
マジック式
トラスコ品番
732-7331
適合機種
ランダムアクションサンダーGEX125AVE
材質
ゴム
タイプ
ソフト(仕上げ)
外径(Φmm)
150
アズワン品番
65-1946-31
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68088745
2608601114
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください