BOSCH(ボッシュ)
ラバーパッド(PEX400AE用)
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。
マジック式ペーパー用です。
適合機種:PEX400AE
用途
一般的な研磨作業に。
仕様
マジック式
トラスコ品番
732-7323
適合機種
ランダムアクションサンダーPEX400AE
材質
ゴム
質量(g)
113
タイプ
ソフト(仕上げ)
外径(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68088754
2608601063
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください