ラバーパッド(PEX400AE用)

ラバーパッド(PEX400AE用) - BOSCH(ボッシュ)
(6件のレビュー)

125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。
マジック式ペーパー用です。
適合機種:PEX400AE

用途一般的な研磨作業に。質量(g)114仕様マジック式トラスコ品番732-7315適合機種ランダムアクションサンダーPEX400AE材質ゴムタイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680887632608601062
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68088763
2023-08-30
用途: SUS製品の研磨
砂田研磨その他業種

機械を購入時に付いていたのに比べ、サンドペーパー取付け部のラバーが
しっかりとラバーパッドに付いて良いです。

対象商品 : 68088763
2021-04-18
用途: 下地処理、木部の古い塗膜等の除去
帆久塗・建装建設業・工事業

ランダムサンダーのパットのマジックパットの効能がなくなり、ディスクペーパが取れるようなってしまいましたが、機械そのものは何ともないので、ラバーパットを交換して早速使用、これからは安心して、使用出来ます。
特殊な構造なので、廃盤にならないでください。

対象商品 : 68088763
2021-12-29
用途: 作業
サービス業

古い他社製品で合うのがこれしか無いので購入。
普通に使えます。

対象商品 : 68088763
2017-08-13
用途: 表面研磨

旧式のボッシュへの装着でした、多少の調整は
しましたが、フィットしました、助かりました。

対象商品 : 68088763
2016-02-14
用途: 軽トラックの荷台のさび取りに使用
秋本建設株式会社建設業・工事業

取付も簡単で満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 68088763
2015-03-09
用途: 日曜大工木工品加工

購入後すぐ使用しました。特に問題があることも
なく、今回「けやき」で踏み台作製しましたが
「ばっちり」できましたよ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする